ミキサー

ミキサー - NINJAミキサー - NINJAミキサー - NINJAミキサー - NINJAミキサー - NINJAミキサー - NINJAミキサー - NINJAミキサー - NINJA

ミキサーは、どこまでも自由になれる。
いつでも、どこでも、気軽に持ち運べる。パワフル&大容量なコードレスミキサー。
食卓のレパートリーがおいしく広がる!
ACアダプター付属で充電場所を選びません。
ケーブルを外せば、自由に持ち出しも可能。
1回の充電で20回以上のかくはん可能
使うたびにコンセントにつなげる必要がなく、しかも長持ち。
充電の不安なく連続して使えます。
大容量で家族分も作れる
たっぷり530mlサイズなので、一度に十分な量を作ることができます。
軽く振ってかくはんをサポート
硬い食材の場合も、本体を軽く振ることでしっかり混ぜることができます。
作ってすぐボトルのまま飲める
フタに飲み口がついているので作ってそのまま飲めて、洗い物も減って便利
コンパクトでコードレスだから収納場所も自由
いつでも清潔、お手入れ簡単
パーツが分かれているので、洗いやすく、食洗機*にも対応。
洗剤と水をかくはんして簡単に洗浄でき、いつでも清潔に保てます。
オンラインストア限定カラーも登場!
どんなシーンでも馴染む選べる4色のカラー
オンラインストア限定カラー:ダスティピンク

アイボリークリーム容量(mL)530質量(g)約1110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×91×116保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)充電時間(時間)約3内容量1台
注意
※レシピや材料によって異なります
※本体を除く。本体は水洗いできません。
※消耗品は保証対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59809779BC251JIV
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする