BC251JIV ミキサー NINJA 59809779

フリ画像

BC251JIV ミキサー NINJA 59809779
BC251JIV ミキサー NINJA 59809779
BC251JIV ミキサー NINJA 59809779
BC251JIV ミキサー NINJA 59809779
BC251JIV ミキサー NINJA 59809779
BC251JIV ミキサー NINJA 59809779
BC251JIV ミキサー NINJA 59809779
BC251JIV ミキサー NINJA 59809779

ミキサーBC251JIV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59809779
品番
BC251JIV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ミキサーは、どこまでも自由になれる。
いつでも、どこでも、気軽に持ち運べる。パワフル&大容量なコードレスミキサー。
食卓のレパートリーがおいしく広がる!
ACアダプター付属で充電場所を選びません。
ケーブルを外せば、自由に持ち出しも可能。
1回の充電で20回以上のかくはん可能
使うたびにコンセントにつなげる必要がなく、しかも長持ち。
充電の不安なく連続して使えます。
大容量で家族分も作れる
たっぷり530mlサイズなので、一度に十分な量を作ることができます。
軽く振ってかくはんをサポート
硬い食材の場合も、本体を軽く振ることでしっかり混ぜることができます。
作ってすぐボトルのまま飲める
フタに飲み口がついているので作ってそのまま飲めて、洗い物も減って便利
コンパクトでコードレスだから収納場所も自由
いつでも清潔、お手入れ簡単
パーツが分かれているので、洗いやすく、食洗機*にも対応。
洗剤と水をかくはんして簡単に洗浄でき、いつでも清潔に保てます。
オンラインストア限定カラーも登場!
どんなシーンでも馴染む選べる4色のカラー
オンラインストア限定カラー:ダスティピンク

色
アイボリークリーム
容量(mL)
530
質量(g)
約1110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×91×116
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)
充電時間(時間)
約3
注意
※レシピや材料によって異なります
※本体を除く。本体は水洗いできません。
※消耗品は保証対象外です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする