完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス

日常使いにぴったりな高機能ワイヤレスイヤホンです。
Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、高音質コーデックAACにも対応。
片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供します。IPX5の防水性能に加え、過充電・過放電・過電流保護機能を備えた安心設計。タッチセンサーで再生・通話・音声アシスタント操作が可能で、マルチペアリングや片耳モードにも対応。最大約26時間の再生が可能な充電ケース付きで、通勤・通学・作業中にも活躍します 。

付属品本体、専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約30電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:17×22×27、専用充電ケース:62×26×44保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース: 約2.5、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:9(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体59813550GH-TWEC-BKブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体59813559GH-TWEC-WHホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする