完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン - グリーンハウス

音質と使いやすさを両立した高コスパワイヤレスイヤホンです。
Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、ダイナミックドライバーによるバランスの良い高音質が魅力。
片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供し、防水規格IPX5にも対応しています。
タッチ式センサーで再生・通話・音量調整・音声アシスタント呼び出しなどが簡単に操作可能。
専用充電ケースにはバッテリー残量が数値で表示され、最大約12.5時間の再生が可能です。

付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:15×20×25、専用充電ケース:58×40×31保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:5(音楽再生)対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体59813507GH-TWSUA-BKブラック(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース) 約24
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体59813516GH-TWSUA-WHホワイト(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約24
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする