AORA 取替えブラシ 2本セット sgシリーズ

AORA 取替えブラシ 2本セット sgシリーズ - ジェイ・シー・ティ

10ヶ月ころ~3歳くらいのお子様用。最小ヘッドのやわらかブラシです。

仕様ベビー用質量(g)2内容交換用ヘッド(ベビー用取替えブラシ)×2本耐熱温度(℃)80ブラシやわらかめ対象10ヵ月~3歳アズワン品番63-1265-39適合ブラシ寸法(mm)57×11×11内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811235sg902H
400
389
428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする