Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3M TM アルカリ クリーナー
●超音波・ジェット洗浄装置用のアルカリ洗浄剤です。●生体由来の汚れ除去に適した配合により、器具に付着した生体由来の汚れを速やかに除去します。●洗浄剤供給ノズルを入れやすい広口ボトルを採用しています。
仕様
3.8L
適合
超音波・ジェット洗浄装置用
容量(L)
3.8
pH
11.5(0.3%)
主成分
アルカリ剤・キレート剤
アズワン品番
8-2997-01
使用濃度
0.3~0.5%
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60666080
70504-G
¥6,920
¥
6,598
¥7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000