曜日別特売

3M TM アルカリ クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60666080
品番
70504-G
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

●超音波・ジェット洗浄装置用のアルカリ洗浄剤です。●生体由来の汚れ除去に適した配合により、器具に付着した生体由来の汚れを速やかに除去します。●洗浄剤供給ノズルを入れやすい広口ボトルを採用しています。

仕様
3.8L
適合
超音波・ジェット洗浄装置用
容量(L)
3.8
pH
11.5(0.3%)
主成分
アルカリ剤・キレート剤
アズワン品番
8-2997-01
使用濃度
0.3~0.5%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする