曜日別特売

ハンス7450マスク

ハンス7450マスク - アイビジョン

バルブは「双方向T型非再呼吸バルブ」「双方向Y型非再呼吸バルブ」の2タイプ。別売:マスクヘッドギアアダプタ。

仕様アダプタ 2700/2730用 サンプリングポート無材質アダプタ:シリコンゴム、ポリカーボネートアズワン品番65-8531-68適合バルブタイプ2700/2730内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844589612738
64,900
64,898
71,388(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする