アイデアルM ディスポーザブルプレッシャーゲージNKシリーズ
本品をシリコンレサシバッグに接続し送気圧力をモニタリングします。
- 仕様
- ディスポーザブルプレッシャーゲージ
- 材質
- バルブ/シリコンゴム、吸引瓶/ポリ塩化ビニール、吸引カテーテル/シリコンゴム
- 長さ(cm)
- 吸引カテーテル:50
- 吸引圧(kPa)
- -24.3(-18.7mmHg)
- アズワン品番
- 67-9339-94
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X00092110022
- 吸引瓶容量(mL)
- 56
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ











![救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品] 救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04843698-260928-02.jpg)







