クリエートメディック
精検ダブルバルーンカテーテル 80cm 3ルーメン
●使用目的:死体内局所的腎灌流冷却に使用●開腹することなく挿入・固定でき、腎動脈へ効率よく灌流液を流すことが可能
有効長(mm)
800
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00007000006
間隔(mm)
バルーン間隔:150
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60867601
12200140
14Fr
バルーン:15
67-7075-79
¥31,000
¥
30,998
¥34,098
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867610
12200160
16Fr
バルーン:20
67-7075-80
¥31,000
¥
30,998
¥34,098
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60867619
12200180
18Fr
バルーン:20
67-7075-81
¥31,000
¥
30,998
¥34,098
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000