Sガーゼ リリアン

Sガーゼ リリアン - スズラン

●目的の処置に応じたサイズにたたんであります。●乱糸が出ないように、裁断面を内折りにしてあります。●厚みは8ply(11号~15号)、12ply(1号~5号)、16ply(6号~10号)の3種類あります。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60818400132102471包(200枚)8P 5cm×7.5cm(原寸16cm×20cm)-200枚67-2183-60
2,230
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60818409132102551包(100枚)12P 7.5cm×7.5cm(原寸22.5cm×30cm)-100枚67-2183-61
1,990
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
60818418132102461包(200枚)8P 5cm×5cm(原寸10.8cm×20cm)-200枚67-2183-59
1,560
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
60818427132102451包(100枚)12P 5cm×5cm(原寸15cm×20cm)-100枚67-2183-58
1,070
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする