曜日別特売
13210247 Sガーゼ リリアン スズラン 60818400

Sガーゼ リリアン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は規格・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1包(200枚)
規格
8P 5cm×7.5cm(原寸16cm×20cm)-200枚
注文コード
60818400
品番
13210247
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

●目的の処置に応じたサイズにたたんであります。●乱糸が出ないように、裁断面を内折りにしてあります。●厚みは8ply(11号~15号)、12ply(1号~5号)、16ply(6号~10号)の3種類あります。

規格
8P 5cm×7.5cm(原寸16cm×20cm)-200枚
アズワン品番
67-2183-60
仕様
12号 200枚
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00006000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする