イワツキ
ホームケア スノーカット 001シリーズ
●カットメンの少量家庭向けタイプ●綿100%の天然繊維。柔らかく、吸収性に優れています●吸液に、患部の保護に
材質
綿
質量(g)
100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848755
001-10501
4×4cm
約288枚
68-4179-48
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60848771
001-10246
5×5cm
約185枚
68-4179-44
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60848780
001-10248
8×16cm
約36枚
68-4179-46
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください