サージット(R)30IVN

サージット(R)30IVN - NIPRO(ニプロ)

スリット入り不織布補強固定テープ付。透明フィルムのスリットタイプはIVH等のカテーテルの固定に適しています。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000053医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
606766592112160×60mm65-1682-1713×60mm×1本
8,080
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6067666821123100×120mm65-1682-1913×100mm×2本
23,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする