篠原化学
エコラテ エリート 6cm トッパー ELT-6Pシリーズ
●お使いのマットレスの上に敷くだけで、寝心地をグレードアップさせられます。●圧縮ロール梱包してありますので、間口、階段、通路などを気にせず手軽に設置ができます。●カバーは洗濯可能。
仕様
クイーン
材質
本体:ウレタンフォーム、外装生地:ポリエステル100%、カバー:表地:表側/再生繊維(テンセル100%)、中糸/ポリエステル85%・再生繊維(テンセル)15%、裏側/ポリエステル100%、マチ部分:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
サイズ
クイーン(158×195×6cm)
反撥弾性(%)
45
アズワン品番
60-2996-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60823991
ELT-6P-158Q
¥
16,355
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください