テラトラストX X-15-00 15×30cm 1包 300枚入

テラトラストX X-15-00 15×30cm 1包 300枚入 - イワツキ

目視しやすい青色のX線造影糸入りガーゼ。極細のポリプロピレン糸を束ねているので柔らかく強度があり切れにくくなっています。バリウム含有率が高く造影力に優れています。耐熱性に優れオートクレープ/EOG滅菌にも変色特性劣化がほとんどありません。

材質綿、硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素造影糸:青サイズ15×30cmアズワン品番68-5768-18医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1包(300枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60684910002-20462
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする