002-20462 テラトラストX X-15-00 15×30cm 1包 300枚入 イワツキ 60684910

テラトラストX X-15-00 15×30cm 1包 300枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1包(300枚)
注文コード
60684910
品番
002-20462
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

目視しやすい青色のX線造影糸入りガーゼ。極細のポリプロピレン糸を束ねているので柔らかく強度があり切れにくくなっています。バリウム含有率が高く造影力に優れています。耐熱性に優れオートクレープ/EOG滅菌にも変色特性劣化がほとんどありません。

材質
綿、硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素
造影糸:青
サイズ
15×30cm
アズワン品番
68-5768-18
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする