SMC
25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)
仕様
取付オプション:なし
ボディサイズ
50
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59827315
25A-AR50-06-D
¥
14,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください