日立
コード式サイクロン式クリーナー
強力パワー&軽量ボディ
タイプ
サイクロン式
消費電力(W)
約140~840
コード長さ(m)
5
本体質量(kg)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×225×287
集塵量(L)
0.25
運転音(dB)
約54~59
標準質量(kg)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリーン仕様
きれいな排気(0.3~10μm)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
吸込仕事率(W)
フィルター
捕集効率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59824095
CVSP900P(H)
パッとブラシ、ワイドふとんブラシ、すき間用吸口、お手入れブラシ
マーブルグレー
約40~290
クリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、高集じんフィルター、ウレタンフィルター
99.999
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59824111
CVSP300P(C)
パッとブラシ、すき間用吸口、お手入れブラシ
マーブルアイボリー
約40~290
クリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター
約99
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
59824120
CVSV90K(W)
すき間用吸口、お手入れブラシ
ホワイト
約40~300
クリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター
約99
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください