塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用)

塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) - SUN UP塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) - SUN UP塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) - SUN UP塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) - SUN UP塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) - SUN UP塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) - SUN UP塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) - SUN UP塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) - SUN UP

塗装を「早く」「キレイ」に剥がします。
ナイロン素材の為火花が出にくく安全に作業ができます。
積層タイプなので耐久力、研削力があり、通常タイプのナイロン素材より作業効率が上がります。
研削スピードは従来品の約1.5倍(メーカー比)!迅速研磨で作業時短!
耐久力は従来品の約2倍(メーカー比)!で長寿命。
研磨材量が従来品比約1.5倍(メーカー比)!
塗装剥がし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等に。

用途塗装剥がし・サビ落とし・汚れ落とし・木工研磨厚さ(mm)16内径(Φmm)15外径(Φmm)約102内容量1個
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・保護マスクを使用してください。
※最高回転数12000min??以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59824007KM180180荒目
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
59824016KM320320中目
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
59824025KM600600細目
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする