曜日別特売

ガラス繊維防滑ソール 防寒ブーツ

ガラス繊維防滑ソール 防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)ガラス繊維防滑ソール 防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)ガラス繊維防滑ソール 防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)ガラス繊維防滑ソール 防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)ガラス繊維防滑ソール 防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)ガラス繊維防滑ソール 防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)ガラス繊維防滑ソール 防寒ブーツ - ALLIGATOR(アリゲーター)

ガラス繊維ソールで滑りにくい防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、ナイレックス(起毛)インソール仕様です。

用途防寒、積寒地での使用、軽作業材質ラバーネービー内容量1足
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59823499RMU-8301GSM25約792
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
59823508RMU-8301GSL26約812
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
59823517RMU-8301GSLL27約832
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
59823526RMU-8301GSXL28約852
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする