ALLIGATOR(アリゲーター)
ガラス繊維防滑ソール 防寒ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25
25
26
27
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59823499
品番
RMU-8301GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ガラス繊維ソールで滑りにくい防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、ナイレックス(起毛)インソール仕様です。
用途
防寒、積寒地での使用、軽作業
サイズ
M
サイズ(cm)
25
標準質量(g/片足)
約792
材質
ラバー
色
ネービー
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。