剛剣 薄刃木工用チップソー

剛剣 薄刃木工用チップソー - EARTH MAN剛剣 薄刃木工用チップソー - EARTH MAN剛剣 薄刃木工用チップソー - EARTH MAN剛剣 薄刃木工用チップソー - EARTH MAN

薄刃仕様でバッテリー長持ち
防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
静音・制振レーザースリット付

用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(穴径(mm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
刃数(p)
刃厚(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59828031-125421.1125
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
59828040-165521.4165
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする