EARTH MAN
剛剣 薄刃鉄工用チップソー
薄刃仕様でバッテリー長持ち
用途
チャンネル鋼・アングル・鉄板・鉄パイプ・薄鋼板
仕様
コードレス対応(
寸法(mm)
125
刃数(p)
28
刃厚(mm)
1.2
外径(mm)
125
穴径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59828067
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください