ジョイフル
オイルキャッチトレイ
オイル交換作業時や部品の洗浄等に。車内の整理整頓にも便利です。
用途
オイル交換
材質
PP
幅(mm)
370
高さ(mm)
95
奥行(mm)
370
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※常用耐熱温度100~140度
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59829318
JF-227
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください