TAKAGI(高儀)
庭師のプラ熊手
爪がしなやかで地面を傷つけにくい
石などの凹凸個所もしなやかな爪で落ち葉などをしっかりキャッチ
用途
芝生や庭の掃除に 草集め・落ち葉かきなどに
材質
【頭部】ポリプロピレン・鉄線 【柄部】鋼管パイプ(塩ビ被覆)
全長(mm)
1500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59828076
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください