曜日別特売

サンドペーパー

サンドペーパー - イチグチサンドペーパー - イチグチサンドペーパー - イチグチサンドペーパー - イチグチサンドペーパー - イチグチサンドペーパー - イチグチサンドペーパー - イチグチサンドペーパー - イチグチ
穴径(Φmm)15使用工具100mm用ディスクグラインダーブラウン最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
穴径(Φmm)
番手
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン5983245063011100×1815#60(粗目)13000研磨布:グラスファイバー 金属:樹脂
1,100
980
1,078(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
メイン5983245963012100×1815#120(中目)13000研磨布:グラスファイバー 金属:樹脂
1,100
980
1,078(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
メイン5983246863013100×1515#60(粗目)13000研磨布:グラスファイバー・樹脂
1,600
1,480
1,628(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
メイン5983247763014100×1515#120(中目)13000研磨布:グラスファイバー・樹脂
1,600
1,480
1,628(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする