三京ダイヤモンド工業
ダイヤモンドホイール
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、スレートなどの研削の際に
付属品
Φ15リング付
材質
砥粒:ダイヤモンド
色
ホワイト
質量(g)
210
穴径(Φmm)
20
直径×高さ(mm)
100×20
最高回転速度(min
-1
)
15200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59832486
DF-HW4
オープン
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください