AZ(エーゼット)
2サイクルエンジンオイル
用途
2サイクルエンジン専用潤滑油
仕様
FDグレード、スモークレスタイプ、パウチ封入タイプ
材質
鉱油、添加剤
色
淡黄色
粘度
ISO VG46
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
混合比
50:1(25:1でも使用可能)
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59832425
EFD001
1
約73×160×253
1L
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
59832441
EFD002
2
約135×195×310
2L
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください