曜日別特売

薪割り機オイル

薪割り機オイル - AZ(エーゼット)
用途各種薪割り機や、その他の油圧機器のオイルとして粘度ISO VG22材質鉱油淡黄色容量(L)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×132×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
598323986211約75×132×180
オープン
1,180
1,298(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする