ジョイフル
ウルトラ耐熱コーティングワックス
ツヤ感復活。汚れの付着を抑え熱による劣化を防止する耐熱WAX.プロ仕様。逆さ吹き可能。
用途
車のメンテナンス
成分
シリコン系化合物・脂肪族炭化水素・噴射剤(LPG)
容量(mL)
200
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※耐熱温度約250℃。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59832328
EL-Z7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください