曜日別特売

REGNO GR-XIII

REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XIII - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

深みを増した空間品質と、磨き抜かれた走行性能。
GREAT BALANCEの進化と拡張
空間品質と走行性能、サステナビリティ性能を高次元で両立。
ブリヂストンの新たなプレミアム - 商品設計基盤技術「ENLITEN」を搭載することで「深みを増した空間品質」「磨き抜かれた走行性能」「サステナビリティ性能」といったこれからのタイヤの新しい価値をお客様にお届けいたします。
全ての性能を拡張しながら調和するREGNOの新たなGREAT BALANCEが完成
レグノサイレントテクノロジーにより、深みを増した空間品質を実現
ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、様々な路面に対応するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性がさらに向上。
新開発 サイレントパッケージで車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。
磨き抜かれた走行性能
応答性の良いハンドリングと安定感の向上によりすっきりとした乗り味を実現。
ケースラインの最適化により十分な張力剛性と最適な接地形状を実現。
さらに静粛性と環境に配慮した構造設計で従来比軽量な構造も確保。
穏やかながらも心地よいハンドリングと揺れの少ない快適な走行性能を実現。
高次元のウェット性能を実現
ウェットグリップ性能向上による、さらなる雨の日の安心感を追求。
ウェットグリップ性能が「b」から「a」に向上。
ウェット特化新ポリマーを使用、XII同様のナノプロテック技術も採用しシリカ分散も促進することで、静粛性/ウェット性能の大幅な向上と、背反となる低燃費性能を両立。

用途タイヤ・足回りグリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ乗用車(セダン)内容量1個
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
全40種類を絞り込む
タイヤサイズ
リム径(inch)
偏平率(%)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤサイズ
リム径(inch)
偏平率(%)
タイヤ外径(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59903028PSR08636195/65 R151565638PSR08636
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903037PSR08643205/55 R161655634PSR08643
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903046PSR08649215/60 R161660667PSR08649
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903055PSR08653195/45 R171745610PSR08653
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903071PSR08654195/60 R171760669PSR08654
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903080PSR08655205/45 R171745618PSR08655
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903089PSR08656205/50 R171750640PSR08656
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903098PSR08657215/45 R171745626PSR08657
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903107PSR08659215/50 R171750649PSR08659
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903116PSR08660215/55 R171755671PSR08660
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903125PSR08662225/50 R171750659PSR08662
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903141PSR08663225/55 R171755683PSR08663
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903150PSR08664235/45 R171745644PSR08664
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903159PSR08666235/50 R171750671PSR08666
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903168PSR08667245/40 R171740629PSR08667
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903177PSR08668245/45 R171745652PSR08668
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903186PSR08670215/45 R181845651PSR08670
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903195PSR08674225/45 R181845659PSR08674
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903211PSR08676225/50 R181850684PSR08676
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903220PSR08679235/45 R181845670PSR08679
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903229PSR08680235/50 R181850696PSR08680
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903238PSR08682245/45 R181845677PSR08682
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903247PSR08684245/50 R181850706PSR08684
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903256PSR08685255/35 R181835637PSR08685
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903265PSR08689255/45 R181845687PSR08689
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903281PSR08690265/35 R181835645PSR08690
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903290PSR08691195/50 R191950681PSR08691
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903299PSR08693225/45 R191945685PSR08693
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903308PSR08694235/35 R191935647PSR08694
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903317PSR08695235/40 R191940673PSR08695
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903326PSR08696245/35 R191935657PSR08696
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903335PSR08697245/40 R191940681PSR08697
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903351PSR08699245/50 R191950732PSR08699
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903360PSR08701255/40 R191940689PSR08701
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903369PSR08702255/45 R191945713PSR08702
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903378PSR08703265/35 R191935671PSR08703
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903387PSR08705275/35 R191935677PSR08705
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903396PSR08707245/35 R202035682PSR08707
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903405PSR08709265/40 R202040722PSR08709
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
59903421PSR08713275/35 R202035702PSR08713
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする