PSR08693 REGNO GR-XIII BRIDGESTONE(ブリヂストン) 59903299

PSR08693 REGNO GR-XIII BRIDGESTONE(ブリヂストン) 59903299
PSR08693 REGNO GR-XIII BRIDGESTONE(ブリヂストン) 59903299

REGNO GR-XIII

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可地域運賃4日以内出荷とは
リム径(inch)19
偏平率(%)45
タイヤサイズ225/45 R19
225/45 R19
255/45 R19
195/65 R15
205/55 R16
215/60 R16
195/45 R17
195/60 R17
205/45 R17
205/50 R17
215/45 R17
215/50 R17
215/55 R17
225/50 R17
225/55 R17
235/45 R17
235/50 R17
245/40 R17
245/45 R17
215/45 R18
225/45 R18
225/50 R18
235/45 R18
235/50 R18
245/45 R18
245/50 R18
255/35 R18
255/45 R18
265/35 R18
195/50 R19
235/35 R19
235/40 R19
245/35 R19
245/40 R19
245/50 R19
255/40 R19
265/35 R19
275/35 R19
245/35 R20
265/40 R20
275/35 R20
内容量1個注文コード59903299品番PSR08693
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

深みを増した空間品質と、磨き抜かれた走行性能。
GREAT BALANCEの進化と拡張
空間品質と走行性能、サステナビリティ性能を高次元で両立。
ブリヂストンの新たなプレミアム - 商品設計基盤技術「ENLITEN」を搭載することで「深みを増した空間品質」「磨き抜かれた走行性能」「サステナビリティ性能」といったこれからのタイヤの新しい価値をお客様にお届けいたします。
全ての性能を拡張しながら調和するREGNOの新たなGREAT BALANCEが完成
レグノサイレントテクノロジーにより、深みを増した空間品質を実現
ロードノイズ/パタンノイズの大幅低減技術と音を気になりにくくするチューニング技術を採用し、様々な路面に対応するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性がさらに向上。
新開発 サイレントパッケージで車内へのノイズの伝わりを低減し、静かな走行を実現。
磨き抜かれた走行性能
応答性の良いハンドリングと安定感の向上によりすっきりとした乗り味を実現。
ケースラインの最適化により十分な張力剛性と最適な接地形状を実現。
さらに静粛性と環境に配慮した構造設計で従来比軽量な構造も確保。
穏やかながらも心地よいハンドリングと揺れの少ない快適な走行性能を実現。
高次元のウェット性能を実現
ウェットグリップ性能向上による、さらなる雨の日の安心感を追求。
ウェットグリップ性能が「b」から「a」に向上。
ウェット特化新ポリマーを使用、XII同様のナノプロテック技術も採用しシリカ分散も促進することで、静粛性/ウェット性能の大幅な向上と、背反となる低燃費性能を両立。

用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
225/45 R19
リム径(inch)
19
偏平率(%)
45
タイヤ外径(mm)
685
メーカー商品コード
PSR08693
グリーン購入法
適合
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
乗用車(セダン)
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする