曜日別特売

AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ - SMC
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/8流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59933417AFD20-01-2J-D
4,360
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする