SMC
AF40-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
40
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59986355
AF40-F04D-7-100-D
1/2
G
ポリカーボネートケース
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
59986371
AF40-03-2-D-X64
3/8
Rc
金属ケース
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください