ふんわり・2重レイヤードカーテン・2級遮光

ふんわり・2重レイヤードカーテン・2級遮光 - ユニベールふんわり・2重レイヤードカーテン・2級遮光 - ユニベールふんわり・2重レイヤードカーテン・2級遮光 - ユニベールふんわり・2重レイヤードカーテン・2級遮光 - ユニベールふんわり・2重レイヤードカーテン・2級遮光 - ユニベールふんわり・2重レイヤードカーテン・2級遮光 - ユニベールふんわり・2重レイヤードカーテン・2級遮光 - ユニベールふんわり・2重レイヤードカーテン・2級遮光 - ユニベール

ふんわりボリュームで、ドレープカーテンとチュールレースカーテンが一体型となった、2重レイヤードカーテンです。
程よく光を遮る2級遮光カーテンです。
上のチュールレースだけを束ねたり、ドレープカーテンだけを束ねたりと、自由なアレンジが可能です。
上部のふんわりとしたボリュームがポイントです。
また、通常の1.5倍ヒダカーテンよりもたくさんの生地を使用する2倍ヒダ仕様のため、高級さもあります。
お部屋のコンセプトや雰囲気に合わせて選べる、ライトグレー・ローズ・ベージュの3color。
各色6サイズを取り揃えているので、ぴったりのサイズからお選びください。
アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
内容量1セット(2枚)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
全18種類を絞り込む
寸法(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59960489幅100×丈190cm 2枚組ライトグレー100×190 (2枚組)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960498幅100×丈190cm 2枚組ベージュ100×190 (2枚組)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960507幅100×丈190cm 2枚組ローズ100×190 (2枚組)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960516幅100×丈178cm 2枚組ライトグレー100×178 (2枚組)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960525幅100×丈178cm 2枚組ベージュ100×178 (2枚組)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960541幅100×丈178cm 2枚組ローズ100×178 (2枚組)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960550幅100×丈110cm 2枚組ライトグレー100×110 (2枚組)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960559幅100×丈110cm 2枚組ベージュ100×110 (2枚組)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960568幅100×丈110cm 2枚組ローズ100×110 (2枚組)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960577幅100×丈200cm 2枚組ライトグレー100×200 (2枚組)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960586幅100×丈200cm 2枚組ベージュ100×200 (2枚組)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960595幅100×丈200cm 2枚組ローズ100×200 (2枚組)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960611幅100×丈135cm 2枚組ライトグレー100×135 (2枚組)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960620幅100×丈135cm 2枚組ベージュ100×135 (2枚組)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960629幅100×丈135cm 2枚組ローズ100×135 (2枚組)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960638幅100×丈210cm 2枚組ライトグレー100×210 (2枚組)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960647幅100×丈210cm 2枚組ベージュ100×210 (2枚組)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59960656幅100×丈210cm 2枚組ローズ100×210 (2枚組)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする