DC充電器タイプC

DC充電器タイプC - カシムラ

USBPD規格対応。最大36W(12V/3A)の高出力。

用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)55使用温度範囲(℃)0~35出力電圧/電流:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)コード長さ(m)1.2入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20保証期間6ヶ月内容量1個
注意
※12V24V兼用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60040341DC-069
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする