カシムラ
2連ダイレクトソケットリバーシブルUSB自動判定
ダイレクトタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
用途
スマホ/タブレットの充電
色
BK
質量(g)
95
出力(W)
USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42
使用温度範囲(℃)
0~35
定格
DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×34×117
保証期間
6ヶ月
内容量
1個
注意
※24V使用には別途5A以下の管ヒューズ(ф5mm*20mm)を用意願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60040350
KX-246
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください