曜日別特売

2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定

2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定 - カシムラ

セパレートタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。

用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)135出力(W)USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大72使用温度範囲(℃)0~35定格DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまでコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50保証期間6ヶ月内容量1個
注意
※24V使用には別途5A以下の管ヒューズ(ф5mm*20mm)を用意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60040359KX-247
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする