カシムラ
USB増設首振り式A-1 C-1
イルミ付首振りUSB増設ハブ。
用途
スマホ/タブレットの充電
色
BK
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
23×19×50
保証期間
6ヶ月
コネクタ
給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)
ポート
出力用(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A)
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※データ転送は不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60040325
DC-066
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください