草おさえ

草おさえ - 東京戸張草おさえ - 東京戸張草おさえ - 東京戸張

草おさえは、土壌にやさしく透水性が高いネットです。果樹の根本等、水を通しながらすっきり保ちたい場所、畦や法面の土砂の流出防止対策に効果的です。軽量で伸縮性に優れ、設置作業が楽にできます。泥はねを防止して、汚れを軽減します。

用途雑草抑制に使用します。雨水による土砂流出防止対策に使用します。材質ポリエチレン(UV耐候性配合)長さ(m)50網目(mm)1内容量1個
関連資料:(0.62MB)
注意
※雑草の発生・生育を抑制したい場合は、遮光性を利用して雑草の繁殖を抑える「防草トバリシート」をご使用ください。別売りの固定ピンなどを用いて、風に飛ばされないように固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
施工面積
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60051489#1050.5507坪
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60051498#11015015坪
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60051507#1151.55022坪
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60051516#12025030坪
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60051525#1252.55037坪
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60051541#13035022坪
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60051550#1353.55026坪
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60051559#14045030坪
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする