曜日別特売

25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)

25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
仕様逆流機能なし取付ブラケット付ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6005614525A-AR50-06B-D
15,350
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする