AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ

AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ - SMCAC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ - SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【フィルタレギュレータミストセパレータ】ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AFM+V排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60056879AC30D-03G-V-RW-D
18,570
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする