SMC
AR20(K)-D Series レギュレータ
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
流れ方向
左→右
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
排気機構
圧力計
逆流機能
取付
ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60056109
AR20-02BE-Y-D
0.05~0.85
リリーフタイプ
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
逆流機能なし
ブラケット付
ハンドル上向き
¥
4,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60056118
AR20-02M-1N-D
0.02~0.2
ノンリリーフタイプ
丸形圧力計(カラーゾーン付)
逆流機能なし
取付オプションなし
ハンドル下向き
¥
4,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60056161
AR20K-02GH-1-D
0.02~0.2
リリーフタイプ
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
逆流機能付
セットナット付(パネルマウント用)
ハンドル下向き
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください