曜日別特売

春夏用サイクリングパンツ

春夏用サイクリングパンツ - ROCKBROS(ロックブロス)春夏用サイクリングパンツ - ROCKBROS(ロックブロス)春夏用サイクリングパンツ - ROCKBROS(ロックブロス)春夏用サイクリングパンツ - ROCKBROS(ロックブロス)春夏用サイクリングパンツ - ROCKBROS(ロックブロス)春夏用サイクリングパンツ - ROCKBROS(ロックブロス)春夏用サイクリングパンツ - ROCKBROS(ロックブロス)春夏用サイクリングパンツ - ROCKBROS(ロックブロス)

春夏に適した、通気性と快適な動きを両立するサイクルパンツ

用途本商品はパンツ単品での販売となります。ご購入の際は、必ずサイズ表をご確認ください。春夏シーズンに適した薄手の設計で、通気性と透湿性に優れた素材を採用しており、高温多湿な環境でも快適に着用いただけます。生地には透けにくい素材を使用しているため、インナーの透けを気にせず安心してご使用いただけます。腰下にはメッシュ素材のベンチレーションを配置し、暑さ対策にも配慮しました。裾部分にはドローストリング(引き紐)とベルクロを組み合わせた仕様を採用し、体型や動きに合わせたフィット感の調整が可能です。S~4XLまでの豊富なサイズ展開で、男女問わずアウトドアやスポーツなど幅広いシーンに対応します。ブラック内容量1個
注意
※洗濯機をご使用の際は、水温30℃以下で洗ってください。
※塩素系および酸素系漂白剤のご使用は避けてください。
※タンブル乾燥機の使用はできません。
※ドライクリーニングは対応しておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60062059M20100025001S約72約27
3,479
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
60062068M20100025002M約74約28
3,479
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
60062077M20100025003L約76約28.5
3,479
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
60062086M20100025004XL約78約30
3,479
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
60062095M201000250052XL約80約31
3,479
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
60062111M201000250063XL約81約32
3,479
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
60062120M201000250074XL約82約32
3,479
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする