曜日別特売

接触冷感フルフェイスマスク

接触冷感フルフェイスマスク - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感フルフェイスマスク - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感フルフェイスマスク - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感フルフェイスマスク - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感フルフェイスマスク - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感フルフェイスマスク - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感フルフェイスマスク - ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感フルフェイスマスク - ROCKBROS(ロックブロス)

目の周りを除いた広い範囲をしっかりとカバーし、紫外線対策に加えて通気性や快適さにも優れたフェイスマスク

用途本製品は、目元を除く顔全体を覆う設計のバラクラバです。シルクのような滑らかさを持つ超薄手の接触冷感素材を使用し、肌触りの良さと吸汗速乾性を両立しています。口元部分には高い透湿性を備えたメッシュ素材を採用しており、通気性を確保しながら快適な呼吸をサポートします。自転車・バイクでの走行、屋外作業、サイクリング・ランニング・登山・キャンプ・釣りなど、さまざまなアウトドアシーンでご活用いただけます。タイプやカラーは複数のバリエーションからお選びいただけます。内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60062007MLF8111-1ブラックロング(メガネホール無)42×25
1,435
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
60062016MLF8112-1ブラックロング(メガネホール有)42×25
1,435
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
60062025MLF8065-1ブラックショート(メガネホール有)28×25
1,435
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
60062041MLF8065-2グレーショート(メガネホール有)28×25
1,435
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
60062050MLF8065-3ライトグレーショート(メガネホール有)28×25
1,435
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする