ホームテイスト
法事チェア スタッキング可
格調高いおもむきのお座敷シリーズ。料理店や法事など幅広くご利用いただけます。
スタッキング可能です。
用途
法事・集会・会議・飲食店等の座椅子、チェア、椅子、イス、いすとして。
色
ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×57×75 / 【SH】38
素材
天然木(ラバーウッド) ラッカー塗装 コットン ポリエステル
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※スタッキング可 撥水加工
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60058218
SH-01-BC-1030F--BE
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,727
/
税込
¥
3,000
北海道地方
1
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません