法事チェア ロータイプ スタッキング可

法事チェア ロータイプ スタッキング可 - ホームテイスト法事チェア ロータイプ スタッキング可 - ホームテイスト法事チェア ロータイプ スタッキング可 - ホームテイスト法事チェア ロータイプ スタッキング可 - ホームテイスト

格調高いおもむきのお座敷シリーズ。料理店や法事など幅広くご利用いただけます。
スタッキング可能です。

用途法事・集会・会議等の座椅子、チェア、椅子、イス、いすとして。ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×55×63 / 【SH】22素材天然木(ラバーウッド) ウレタン塗装 コットン ポリエステル内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※スタッキング可 撥水加工
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60058245SH-01-BC-1040F--BE
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,727/税込¥3,000
北海道地方1¥4,546/税込¥5,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする