ホームテイスト
フォールディングチェア 折りたたみ式
低い座面で年配の方も座りやすい設計です。また、大きな取手は握りやすく、折りたたみや移動に便利です。畳にキズがつきにくい太い脚で、和室の使用にピッタリです。
用途
法事・集会・会議等の座椅子、チェア、椅子、イス、いすとして。
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※折りたたみ式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60058471
SH-01-BC-510--BE
ベージュ
50×18.5×78.5 / 【SH】36
天然木(マホガニー) ラッカー塗装 合皮
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60058480
SH-01-BC-510--BK
ブラック
50×18.5×78.6 / 【SH】36
天然木(マホガニー) ラッカー塗装 ポリエステル(ジャガード)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。