ホームテイスト
法事テーブル 折りたたみ式
格調高いおもむきのお座敷シリーズ
料理店や法事など、幅広くご利用いただけます。
用途
法事・集会・会議等の座椅子、チェア、椅子、イス、いすとして。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×90×60
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×90×9.5
素材
合成樹脂化粧繊維板(メラミン) 天然木(ラバーウッド) ウレタン塗装
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※折りたたみ式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60058489
SH-01-BCT-215--BK
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,363
/
税込
¥
6,999
北海道地方
1
¥
9,091
/
税込
¥
10,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません